Wasserpumpenzange SmartGrip Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff

Artikelnummer: Z00050086
EAN: 4003773061311
Herstellernummer: 85 01 250 SB
Wasserpumpenzange SmartGrip Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff
Inkl. Steuern: 33,05 € VE 1 Stück Netto 27,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Automatische Einstellung am Werkstück durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe - optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrößen. Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder. Verschlußhebel ermöglicht platzsparenden Transport mit sicher geschlossenen Griffen. Feinverstellung für stets günstige Stellung der Zangengriffe. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform. Kapazität: für Muttern: SW 10 - 36 mm für Rohre: Ø 1/8" - 1 1/4". Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung und sicheres Einrasten des Gelenkbolzens. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 8976
Gesamtlänge (mm) 250
Griffart mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen