• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 16%

GEDORE Universalzange 10" 15-fach verstellbar tauchisoliert

UVP: 22,55 € 19,00 € Netto 15,97 €

KNIPEX SmartGrip® Wasserpumpenzange mit automatischer Einstellung 250 mm

Artikelnummer:  
Z00051282 
EAN:  
4003773061304 
Herstellernummer:  
85 01 250 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 1 Werktag.

30,84 €

Netto 25,92 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 250 Millimeter
Gewicht 370
Gewicht netto 370 Gramm
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite 36 Millimeter
Kapazität für Rohre (Durchmesser) 32 Millimeter
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) 1 1/4 Zoll
Kopf poliert
Länge 250 Millimeter
Material Chrom Vanadin Elektrostahl
Norm DIN ISO 8976
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
Rohrdurchmesser 1 1/4 Zoll
Spannweite 36 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 48.00 Millimeter
Verpackung Höhe 13.00 Millimeter
Verpackung Länge 255.00 Millimeter
Verpackung Volumen 1,166 Kubikdezimeter
Zange grau atramentiert
Zangengriff mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

patentiert · DIN/ISO 8976 · Chrom-Vanadin-Stahl · durchgestecktes Gelenk · selbstklemmend an Rohren und Muttern · für Rohre 13,18 mm (1/8") bis 31,75 mm (1 1/4") · für Muttern bis SW 10 - 36 mm · schlanke Abmessungen für guten Zugang zum Werkstück · automatische Einstellung am Werkstück durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe · Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder · Verschlusshebel ermöglicht platzsparenden Transport mit sicher geschlossenen Griffen · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen 61 HRC · Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben