KNIPEX Wasserpumpenzange 250mm Griffe mit Kunststoff überzogen

Artikelnummer: Z00050116
EAN: 4003773015086
Herstellernummer: 89 03 250
KNIPEX Wasserpumpenzange 250mm Griffe mit Kunststoff überzogen
Brutto Set-Preis 16,45 € Netto 13,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in 5 verschiedenen Positionen. Kein Durchrutschen des Gelenks. In vielen Situationen als Schraubenschlüssel einsetzbar. Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Länge 250 mm: Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]