Knipex Zangensatz Basic 4tlg.

Artikelnummer: Z00050213
EAN: 4003773069645
Herstellernummer: 00 20 01 V01
Knipex Zangensatz Basic 4tlg.
Inkl. Steuern: 81,47 € VE 1 Stück Netto 68,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen. Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge. Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (LxBxH): 335 x 165 x 33 mm. Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff Modell: 4 Zangen in Schaumstoffeinlage.

Lieferumfang:

Kombizange 180 mm Knipex 03 05 180
Flachrundzange mit Schneide 200 mm Knipex 26 15 200
Kraft-Seitenschneider 180 mm Knipex 74 05 180
Knipex Cobra Wasserpumpenzange 250 mm Knipex 87 01 250

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale Basic

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen