Zangenschlüssel DIN ISO 5743 L.180mm Spann-W.35mm vernickelt m.2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00050090
EAN: 4003773052180
Herstellernummer: 86 05 180 SB
Knipex
Zangenschlüssel DIN ISO 5743 L.180mm Spann-W.35mm vernickelt m.2K-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 38,25 € VE 1 Stück Netto 32,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Länge 180 mm: Mit schmalen Greifbacken - für Schraubsituationen, die ein schlankes Werkzeug erfordern. B1=5.00mm B2=8.00mm B3=12.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Gesamtlänge (mm) 180
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen