Zangenschlüssel DIN ISO 5743 L150mm Spann-W.27mm vernickelt m.Ku.-Überzug Knipex

Artikelnummer: Z00051259
EAN: 4003773069676
Herstellernummer: 86 03 150
Zangenschlüssel DIN ISO 5743 L150mm Spann-W.27mm vernickelt m.Ku.-Überzug Knipex
Inkl. Steuern: 34,41 € VE 1 Stück Netto 28,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit parallel geführten, glatten Greifbacken · durchgestecktes Gelenk · Schnellverstellung per Knopfdruck · vernickelt Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 27
Gesamtlänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen