Zangenschlüssel DIN ISO 5743 L250mm Spann-W.46mm vernickelt m.Ku.-Überzug Knipex

Artikelnummer: Z00050088
EAN: 4003773022091
Herstellernummer: 86 03 250 SB
Zangenschlüssel DIN ISO 5743 L250mm Spann-W.46mm vernickelt m.Ku.-Überzug Knipex
Inkl. Steuern: 39,78 € VE 1 Stück Netto 33,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet B1=8.00mm B2=8.00mm B3=14.00mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Gesamtlänge (mm) 250
Griffart mit Kunststoff überzogen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen