• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Mini-Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 150 mm

Artikelnummer:  
Z00050700 
EAN:  
4003773070054 
Herstellernummer:  
86 05 150 SB 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 7 Werktagen.

41,90 €

Netto 35,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 150 Millimeter
Gewicht 193
Gewicht netto 193 Gramm
Griff 2K-Hüllen
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite 27 Millimeter
Kennzeichnung VDE
Länge 150 Millimeter
Norm DIN ISO 5743
Oberfläche verchromt
Oberflächenbehandlung glanzverchromt
RoHs n
Spannweite 27 Millimeter
Verpackung Breite 48.00 Millimeter
Verpackung Höhe 18.00 Millimeter
Verpackung Länge 230.00 Millimeter
Verpackung Volumen 3,527 Kubikdezimeter
Zange verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet B1=4.70mm B2=7.00mm B3=10.50mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben