KNIPEX Zangenschlüssel VDE L.250mm Spann-W.46mm KNIPEX

Artikelnummer: Z00051271
EAN: 4003773065067
Herstellernummer: 86 07 250
KNIPEX Zangenschlüssel VDE L.250mm Spann-W.46mm KNIPEX
Brutto Set-Preis 48,00 € Netto 40,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN EN 60900 · gefertigt gem. IEC / EN 60900 bis AC 1000 V Wechselspannung bis DC 1500 V Gleichspannung stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · Chrom-Vanadium-Elektrostahl · ölgehärtet mit parallel geführten, glatten Greifbacken · durchgestecktes Gelenk · Schnellverstellung per Knopfdruck abseits vom Werkstück Kopf vernickelt · Griffe tauchisoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Spannweite max. 46 Millimeter
Oberfläche vernickelt
Gesamtlänge 250 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]