Rohreinziehzange Länge 265 mm Einpresstiefe 52 mm 5 Schneiden Picard

Artikelnummer: Z00052653
EAN: 4016671016406
Herstellernummer: 0070692-265
Rohreinziehzange Länge 265 mm Einpresstiefe 52 mm 5 Schneiden Picard
Inkl. Steuern: 87,67 € VE 1 Stück Netto 73,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einpresstiefe 52 mm · optimale Übersetzung · 5 Schneiden gewährleisten exaktes Arbeiten und Verjüngung des Rohres um 9 mm im Radius

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale Länge 265 mm Einpresstiefe 52 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen