Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Zangen Set 3tlg PROJAHN Made in Germany

Artikelnummer
Z00000565
EAN
4000146046814
Herstellernummer
4681
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
60,99 € 52,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000565
EAN
4000146046814
Herstellernummer
4681
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Ausführungklassisch
Beschichtungverchromt und matt satiniert
Griff2K-Kunststoff
MaterialWerkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit3
Verpackungin Kartonverpackung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Profi-Zangen Satz PROline

  • Kombizange 180 mm
  • Seitenschneider 160 mm
  • Telefonzange 205 mm
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente