Quality Brand Falzzange 803 60 L.280mm Backenb.60mm gerade pulverbesch. lange Ausladung

Artikelnummer: Z00051012
EAN: 4250157106285
Herstellernummer: 731470
Quality Brand Falzzange 803 60 L.280mm Backenb.60mm gerade pulverbesch. lange Ausladung
Brutto Set-Preis 31,00 € Netto 26,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet · pulverbeschichtet · lange Ausladung · Gewerbe aufgelegt · Backenbreite 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 280 Millimeter
Backenbreite 60 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]