Parallelgripzange L.250mm W.45mm

Artikelnummer: Z00051245
EAN: 4030306154011
Parallelgripzange L.250mm W.45mm
Inkl. Steuern: 18,02 € VE 1 Stück Netto 15,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN/ISO 5743 · mit Einstellschraube und klemmsicherem Schnelllösehebel · Chrom-Vanadium-Stahl · vernickelt · Backen stahlgeschmiedet · parallel spannend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) max. 45
Gesamtlänge (mm) 250
Gesamtlänge MV 250 mm / 10 ”
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen