Rinneneisenbiegezange 849 L.600mm offene Ausf. Rohrgr.PVC-beschich.brüniert

Artikelnummer: Z00051014
EAN: 4250157107749
Herstellernummer: 741078
Rinneneisenbiegezange 849 L.600mm offene Ausf. Rohrgr.PVC-beschich.brüniert
Inkl. Steuern: 101,69 € VE 1 Stück Netto 85,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

offene Ausführung · zum Biegen von Dachrinnenhaken · Biegevorrichtung aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet · Einstellschraube mit Flügelmutter und selbstsichernde Mutter · geeignet für Metallstärken bis 8 mm und 40 mm Breite · Rohrgriffe PVC-beschichet · Biegevorrichtung brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen