Rohr-Einziehzange 831 L.240mm Einsteckt.30mm z.Verbinden v.Blechrohren Griff PVC

Artikelnummer: Z00051015
EAN: 4250157107695
Herstellernummer: 741075
Rohr-Einziehzange 831 L.240mm Einsteckt.30mm z.Verbinden v.Blechrohren Griff PVC
Inkl. Steuern: 37,58 € VE 1 Stück Netto 31,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Verbinden von Blechrohren bis max. 1,0 mm, z. B. Ablauf-, Lüftungs-, Absaug-, Rauch- und Abzugsrohre etc. · die Rohrenden werden verengt (eingezogen) · ein schnelles, einfaches und genaues Verbinden der Rohre wird dadurch erreicht · leicht, handlich und selbstöffnend · Griffe PVC-beschichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einstecktiefe (mm) 30
Länge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen