Gurtrohr-/Armaturenzange 3Zoll L.300mm a.Alu. ROTHENBERGER Spann-W.90mm

Artikelnummer: Z00051292
EAN: 4004625702406
Herstellernummer: 70240
Gurtrohr-/Armaturenzange 3Zoll L.300mm a.Alu. ROTHENBERGER Spann-W.90mm
Inkl. Steuern: 55,38 € VE 1 Stück Netto 46,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Aluminium-Speziallegierung · mit auswechselbarem Nylongurt · schonendes Arbeiten an verchromten Armaturen · keine Beschädigung von polierten Oberflächen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 90
Gesamtlänge (mm) 300
Nenngröße mm 76,20
Nenngröße 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen