Kettenrohrzange Heavy Duty L.1120mm Arbeitsbereich bis 166mm 6Zoll Rothenberger

Artikelnummer: Z00049284
EAN: 4004625702451
Herstellernummer: 70245
Kettenrohrzange Heavy Duty L.1120mm Arbeitsbereich bis 166mm 6Zoll Rothenberger
Inkl. Steuern: 263,91 € VE 1 Stück Netto 221,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

sehr robuste Ausführung · Backen und Griff geschmiedet · Backen auswechselbar · Kette aus vergütetem Spezialstahl · doppelseitige Verzahnung · Rechts-Linkslauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 166
Gesamtlänge (mm) 1120
Nenngröße mm 152,40
Nenngröße 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen