ROTHENBERGER Rohrzange Aludur L.350 mm Arbeitsbereich bis 60 mm 2 Zoll Rothenberger

Artikelnummer: Z00049277
EAN: 4004625701607
Herstellernummer: 70160
ROTHENBERGER Rohrzange Aludur L.350 mm Arbeitsbereich bis 60 mm 2 Zoll Rothenberger
Inkl. Steuern: 58,82 € VE 1 Stück Netto 49,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

gerade · Gewichtsvorteil von ca. 40% durch extrem leichte Aluminiumlegierung · Doppel-T-Griff · geschmiedete Backen und Haken · Haken federnd gelagert · fein geschliffen · Verschleißteile (Backen, Haken) auswechselbar · selbstklemmend · versetzte Verzahnung · induktiv gehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenngröße 2
Spannweite 60 Millimeter
Gesamtlänge 350 Millimeter
Nenngröße mm 50,80 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen