Wasserpumpenzange ROGRIP F 10Zoll Chrom-Vanadium-Stahl Rothenberger

Artikelnummer: Z00049317
EAN: 4004625373804
Herstellernummer: 1000000214
Rothenberger
Wasserpumpenzange ROGRIP F 10Zoll Chrom-Vanadium-Stahl Rothenberger
Inkl. Steuern: 23,87 € VE 1 Stück Netto 20,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

vielfältiger Einsatz dank 30% höherer Greifkapazität als Vorgängermodell · Chrom-Vanadium-Stahl · vergütet, gesenkgeschmiedet mit durchgestecktem Gewerbe · Kopf und Gewerbe geschliffen · doppelt gehärtete Backen · induktiv gehärtete Verzahnung · extrem belastbar · zwei Zangengrößen decken den gleichen Arbeitsbereich ab wie bisher die 7"/10"/12" Zangen · 175 mm (7") Zange greift bis 31,75 mm (1¼"), 250 mm (10") Zange greift bis 50,8 mm (2") · 3-Punkt-Griff · Curve-Shape-Design · breitere Handgriffe als Vorgängermodell · integrierte Größenskala (nur bei ROGRIP S und M) · Sicherheits-Blockiersystem (nur bei ROGRIP F)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ F 10"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen