Wasserpumpenzange ROGRIP S 7Zoll Chrom-Vanadium-Stahl Rothenberger

Artikelnummer: Z00049320
EAN: 4004625373835
Herstellernummer: 1000000217
Wasserpumpenzange ROGRIP S 7Zoll Chrom-Vanadium-Stahl Rothenberger
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vielfältiger Einsatz dank 30% höherer Greifkapazität als Vorgängermodell · Chrom-Vanadium-Stahl · vergütet, gesenkgeschmiedet mit durchgestecktem Gewerbe · Kopf und Gewerbe geschliffen · doppelt gehärtete Backen · induktiv gehärtete Verzahnung · extrem belastbar · zwei Zangengrößen decken den gleichen Arbeitsbereich ab wie bisher die 7"/10"/12" Zangen · 175 mm (7") Zange greift bis 31,75 mm (1¼"), 250 mm (10") Zange greift bis 50,8 mm (2") · 3-Punkt-Griff · Curve-Shape-Design · breitere Handgriffe als Vorgängermodell · integrierte Größenskala (nur bei ROGRIP S und M) · Sicherheits-Blockiersystem (nur bei ROGRIP F)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S 7"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen