Wasserpumpenzange L.240mm pol. Spann-W.30mm VBW m.Brennerloch

Artikelnummer: Z00051333
EAN: 4005887288004
Herstellernummer: 188010
Wasserpumpenzange L.240mm pol. Spann-W.30mm VBW m.Brennerloch
Inkl. Steuern: 32,95 € VE 1 Stück Netto 27,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · Maul mit Brennerloch · gezahnt · kräftige Ausführung für härteste Beanspruchung · mit kordierten, handlichen Griffen · durchgestecktes mehrfach verstellbares Gleitgelenk · im Gesenk geschmiedet · Chrom-Vanadium-Stahl · rot lackierte Ausführung Kopf und Gewerbe poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen