Wasserpumpenzange L.300mm pol. Spann-W.40mm VBW m.Brennerloch

Artikelnummer: Z00051334
EAN: 4005887288103
Herstellernummer: 188015
Wasserpumpenzange L.300mm pol. Spann-W.40mm VBW m.Brennerloch
Inkl. Steuern: 54,51 € VE 1 Stück Netto 45,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · Maul mit Brennerloch · gezahnt · kräftige Ausführung für härteste Beanspruchung · mit kordierten, handlichen Griffen · durchgestecktes mehrfach verstellbares Gleitgelenk · im Gesenk geschmiedet · Chrom-Vanadium-Stahl · rot lackierte Ausführung Kopf und Gewerbe poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen