VIGOR Zangen-Satz

Artikelnummer: Z00349403
EAN: 4047728033824
Herstellernummer: V3382
VIGOR Zangen-Satz
Brutto Set-Preis 79,22 € Netto 66,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Zange 250 mm
Flachrund-Zange, gerade 200 mm
Seitenschneider 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]