Abmantelungswerkzeug AM25 L.125mm D.4,5-25mm WEIDMÜLLER f.PVC-Rundkabel

Artikelnummer: Z00051149
EAN: 4008190138271
Herstellernummer: 480783
Abmantelungswerkzeug AM25 L.125mm D.4,5-25mm WEIDMÜLLER f.PVC-Rundkabel
Inkl. Steuern: 38,56 € VE 1 Stück Netto 32,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für PVC-Rundkabel von 6 - 25 mm Ø · schwenkbares Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte · Haltebügel mit integierter Schneide zum Aufbrechen eingeschnittener Isolationen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 135
Arbeitsbereich Ø (mm) 6 - 25
Modell AM 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen