wiha Abisolierzange VDE L.160mm 6.1/2Zoll Chrom m.Mehrkomp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051116
EAN: 4010995268473
Herstellernummer: 26847
wiha Abisolierzange VDE L.160mm 6.1/2Zoll Chrom m.Mehrkomp.-Hüllen
Brutto Set-Preis 20,46 € Netto 17,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-isoliert, bis 1000 V · Spezial-Werkzeugstahl · vergütet · gefertigt gem. IEC 60900:2004 · VDE- und GS-geprüft · mit Stellschraube und Öffnungsfeder Kopf verchromt - Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material spezial Werkzeugstahl
Gesamtlänge 160 Millimeter
Modell DIN/ISO 5743
Querschnitt max. 10 Quadratmillimeter
Arbeitsbereich für Litzen max. 5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]