Flachrundzange L.160mm 40Grad gebogen Chrom m.Schneide m.Mehrkomp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051108
EAN: 4010995267247
Herstellernummer: 26724
Wiha
Flachrundzange L.160mm 40Grad gebogen Chrom m.Schneide m.Mehrkomp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 20,16 € VE 1 Stück Netto 16,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertiger Werkzeugstahl · vergütet · Kopfform - gebogen, ca. 40° · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 62 HRC · extralange Schneide für Flach- und Rundkabel · Greifflächen teilweise gezahnt Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,5
harter Draht Ø (mm) max. 1,8
Material hochwertiger Werkzeugstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen