wiha Flachrundzange L.200mm gerade Chrom extra lange Schneide m.Mehrkomp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051107
EAN: 4010995267223
Herstellernummer: 26722
wiha Flachrundzange L.200mm gerade Chrom extra lange Schneide m.Mehrkomp.-Hüllen
Brutto Set-Preis 19,41 € Netto 16,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertiger Werkzeugstahl · vergütet · Kopfform - gerade Form · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 62 HRC · extralange Schneide für Flach- und Rundkabel · Greifflächen teilweise gezahnt Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material hochwertiger Werkzeugstahl
harter Draht Ø max. 2,0 Millimeter
Gesamtlänge 200 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 2,8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]