Flachrundzange L.200mm gerade pol. extra lange Schneide m.Ku.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051088
EAN: 4010995267216
Herstellernummer: 26721
Wiha
Flachrundzange L.200mm gerade pol. extra lange Schneide m.Ku.-Hüllen
Inkl. Steuern: 17,06 € VE 1 Stück Netto 14,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertiger Werkzeugstahl · vergütet · Kopfform – gerade Form · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 62 HRc · extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel · Greiffflächen teilweise gezahnt Kopf poliert - Griffe mit Kunststoff-Tauchhülle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,8
harter Draht Ø (mm) max. 2,0
Material hochwertiger Werkzeugstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen