Flachrundzange Professional VDE-isoliert 40° gebogen, extralange Schneide

Artikelnummer: Z00051100
EAN: 4010995267285
Herstellernummer: 26728
Wiha
Flachrundzange Professional VDE-isoliert 40° gebogen, extralange Schneide
Inkl. Steuern: 18,60 € VE 1 Stück Netto 15,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Flachrundzange Professional VDE-isoliert 40° gebogen, extralange Schneide 

  • Anwendung:
    • Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im elektrischen Bereich
    • Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000V
  • Ausführung:
    • Extra lange Schneidfläche für Flach- und Rundkabel
    • Greifflächen teilweise gezahnt
    • Schneide zusätzlich induktiv gehärtet
    • VDE-isoliert, bis 1000 V
    • Gefertigt gem. IEC 60900:2004
    • Kopfform – gebogen, ca. 40°
    • Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,5
harter Draht Ø (mm) max. 1,8
Material spezial Werkzeugstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen