Flachrundzange VDE L.200mm gebogen Chrom lange Schneide m.Mehrkomp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051101
EAN: 4010995267292
Herstellernummer: 26729
Flachrundzange VDE L.200mm gebogen Chrom lange Schneide m.Mehrkomp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 26,18 € VE 1 Stück Netto 22,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-isoliert, bis 1000 V · Spezial-Werkzeugstahl · vergütet · gefertigt gem. IEC 60900:2004 · VDE- und GS-geprüft · Kopfform – gebogen, ca. 40° · extralange Schneide für Flach- und Rundkabel · Greifflächen teilweise gezahnt Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,8
harter Draht Ø (mm) max. 2,0
Material spezial Werkzeugstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen