KOMBIZANGE 160MM 1K-TAUCHHUELLE WIHA Z01001

Artikelnummer: Z00051055
EAN: 4010995267032
Herstellernummer: 26703
Wiha
KOMBIZANGE 160MM 1K-TAUCHHUELLE WIHA Z01001
Inkl. Steuern: 11,28 € VE 1 Stück Netto 9,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertiger Werkzeugstahl · vergütet · Schneiden induktiv gehärtet auf ca. 62 HRC · Kopfform - extralange Schneide für Flach- und Rundkabel · Greifbacken gezahnt Kopf poliert · Griffe mit Kunststoff-Tauchhülle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,0
harter Draht Ø (mm) max. 2,0
Material hochwertiger Werkzeugstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen