Kombizange L.180mm Chrom Dynamicjoint m.Mehrkomp.-Hüllen indukt.gehärtet

Artikelnummer: Z00051053
EAN: 4010995267070
Herstellernummer: 26707
Wiha
Kombizange L.180mm Chrom Dynamicjoint m.Mehrkomp.-Hüllen indukt.gehärtet
Inkl. Steuern: 17,33 € VE 1 Stück Netto 14,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertiger Werkzeugstahl · vergütet · Schneiden induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC · Kopfform - extralange Schneide für Flach- und Rundkabel · Greifbacken gezahnt Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 180
mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,4
harter Draht Ø (mm) max. 2,2
Material hochwertiger Werkzeugstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen