Kraftkombizange Z02001 Classic DIN ISO5746 L.200mm pol. Dynamicjoint WIha

Artikelnummer: Z00051035
EAN: 4010995267124
Herstellernummer: 26712
Kraftkombizange Z02001 Classic DIN ISO5746 L.200mm pol. Dynamicjoint WIha
Inkl. Steuern: 16,95 € VE 1 Stück Netto 14,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertiger Werkzeugstahl · speziell vergütet · Schneiden induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC · optimale Hebelübersetzung der Handkraft führt zu 40% Kraftersparnis · Kopfform - extralange Schneide für Flach- und Rundkabel · Greifbacken gezahnt Kopf poliert · Griffe mit Kunststoff-Tauchhülle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Pianodraht Ø (mm) max. 2,3
mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,8
harter Draht Ø (mm) max. 2,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen