Monierzange/Rabitzzange L.300mm klass.Form blank sw o.Griff indukt.gehärtet

Artikelnummer: Z00050951
EAN: 4010995267797
Herstellernummer: 26779
Monierzange/Rabitzzange L.300mm klass.Form blank sw o.Griff indukt.gehärtet
Inkl. Steuern: 16,12 € VE 1 Stück Netto 13,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertiger Werkzeugstahl · vergütet · hohe Schneidleistung und geringer Kraftaufwand · präzise Schneidengestaltung durch Anbringung der Schneide im vernieteten Zustand · zusätzliche induktive Schneidenhärtung Kopf poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 300
mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,5
harter Draht Ø (mm) max. 1,6
Material hochwertiger Werkzeugstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen