Wasserpumpenzange 12Zoll L.300mm schmaler Kopf CV. Gelenk stellbar sw

Artikelnummer: Z00051350
EAN: 4010995267636
Herstellernummer: 26763
Wasserpumpenzange 12Zoll L.300mm schmaler Kopf CV. Gelenk stellbar sw
Inkl. Steuern: 23,70 € VE 1 Stück Netto 19,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl · vergütet · durchgestecktes, fein einstellbares Gelenk · zusätzliche induktive Härtung der Greifbacken auf ca. 58-60 HRC Kopf poliert · Griffe mit Kunststoff-Tauchhülle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 300
für Schlüsselweite (mm) 63
Nenngröße mm 50,80
Nenngröße 2
Material Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen