Leckstromzange CM 9 max. BENNING

Artikelnummer: Z00054898
EAN: 4014650440655
Herstellernummer: 044065
Benning
Leckstromzange CM 9 max. BENNING
Inkl. Steuern: 423,05 € VE 1 Stück Netto 355,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Elektrotechnik und Industrie (zur Fehlersucher in elektrischen Anlagen/Geräten) · fehlerbedingte Leckströme werden durch Isolationsschwächen oder -schäden verursacht · mit der CM 9 lassen sich alle Fehlerquellen schnell und präzise lokalisieren · zuverlässiges und einfaches Auffindenvon Isolationsfehlern (z.B. defekte Kabel, lose Klemmen, Verschmutzungen, Feuchtigkeit) · ideal zur vorbeugenden Instandhaltung und Fehlersuche (Schutz vor Sach- und Personenschäden, Stromausfällen etc.) · mit 4-stellig beleuchteter LCD-Anzeige (6000 Punkte) mit Bargraph · Messung von Ableit- und Differenzströmen in elektrischen Anlagen (VDE 0100) und Geräten (VDE 0701/0702, BGV A3, BetrSichV) · höchste Auflösung von 1 µA im 6 mA Messbereich · präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren · Messung ohne Abschaltung während des normalen Betriebs der Anlage / Gerätes · zuschaltbarer Tiefpassfilter (50 - 60 Hz) · Signalton bei Grenzwertüberschreitung von 0,25 mA, 0,5 mA und 3,5 mA (aktivierbar) · Spitzenwertspeicher (PEAK) · Messwertspeicher (Hold) · optimale Abschirmung gegen Fremdfelder · Zangenöffnung max. 40 mm · CAT III 300 V Messbereich: Wechselstrom: 1 µA - 100 A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zangenöffnung (mm) max. 40
Breite (mm) 75
Höhe (mm) 40
Länge (mm) 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen