HDT Multimeter 2-600 V AC/DC Spannung/Strom/ Widerstand/Temperatur HDT 64

Artikelnummer: Z00054876
EAN: 4045859011087
Herstellernummer: 480138
HDT Multimeter 2-600 V AC/DC Spannung/Strom/ Widerstand/Temperatur HDT 64
Inkl. Steuern: 61,56 € VE 1 Stück Netto 51,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur · mit 3½-stelliger LCD-Anzeige Technische Daten: Messbereiche: Spannung AC/DC: 2 V...600 V / 1 mV Toleranz: ± (1,5 % +5 D) / ± (0,8 % + 3 D) Strom AC/DC: 200 mA, 10 A / 0.1, 10 mA Toleranz: ± (1,5 % + 5 D) Widerstand: 2 k...2 Ω Temperaturmessung: - 40 °C ...400 °C Batterietest: 1,5 V / 9 V Stromversorgung: Batterie: 9 V IEC 6LR61 Normen: DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010, CAT III / 600 V Abmessungen / Gewicht inkl. Gummischutzhülle: 150 x 80 x 45 mm 320 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennspannungsbereich 2 V...600 V / 1 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen