Zangenschlüssel 250 mm

Artikelnummer: Z00427024
EAN: 4003773065067
Knipex
Zangenschlüssel 250 mm
Inkl. Steuern: 56,62 € VE 1 Stück Netto 47,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Knipex 8607

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug - Glatte, parallel geführte Backen - Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück - Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken - Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage

Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff-Tauchisolierung. Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW bis (mm) 46
Arbeitsbereich (Zoll) 1 3/4
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen