Zangenschlüssel 300 mm

Artikelnummer: Z00427019
EAN: 4003773040224
Knipex
Zangenschlüssel 300 mm
Inkl. Steuern: 51,60 € VE 1 Stück Netto 43,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 8603

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug - Glatte, parallel geführte Backen - Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück - Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken - Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage

Kopf vernickelt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW bis (mm) 60
Arbeitsbereich (Zoll) 2 3/8
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen