• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Zangenschlüssel XL Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 400 mm

Artikelnummer:  
Z00427020 
EAN:  
4003773077312 
Herstellernummer:  
86 03 400 
Marke:  
KNIPEX 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

91,96 €

Netto 77,28 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich 3 3/8 Zoll
Gesamtlänge 400 Millimeter
Gewicht 1460
Gewicht netto 1460 Gramm
Griff Ku.-Überzug
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite 85 Millimeter
Länge 400 Millimeter
Norm DIN ISO 5743
Oberfläche vernickelt
Oberflächenbehandlung glanzverchromt
RoHs n
SW bis 85 Millimeter
Spannweite 85 Millimeter
Verpackung Breite 81.00 Millimeter
Verpackung Höhe 23.00 Millimeter
Verpackung Länge 410.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,764 Kubikdezimeter
Zange verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Knipex 8603

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug - Glatte, parallel geführte Backen - Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück - Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken - Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage

Kopf vernickelt, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben