Safescan Zeiterfassungssystem TA-8035 WLAN schwarz/125-0487 schwarz

Artikelnummer: Z00497633
EAN: 8717496334275
Herstellernummer: 125-0487
Safescan Zeiterfassungssystem TA-8035 WLAN schwarz/125-0487 schwarz
Inkl. Steuern: 595,50 € VE 1 Stück Netto 500,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• komplette Erfassung der Arbeitsstunden (Kommen, Gehen, Pausen) • Buchen per RFID-Karte, Fingerabdruck und / oder Passwort • einfaches Verbinden mit dem Netzwerk (mit Kabel oder W-Lan) • Echtzeit-Zugang zu Zeiteinträgen • anschauliches 3.5" TFT-Farbdisplay • benutzerfreundliche graphische Oberfläche • 8 Funktionstasten zur einfachen Arbeitscodeaufzeichnung (z.B. Kommen, Gehen, Pause, Rückkehr, Rauchpause, Arztbesuch, Dienstreise, Urlaub) • Verwaltung mehrerer Terminals innerhalb eines Netzwerks möglich • Buchen mit benutzerdefinierten Arbeits- und Projektcodes (Urlaub, Arztbesuch, Krankheit, Projekte usw.) • Management-Software mit umfassender Personaleinsatzplanung und Auswertungsfunktionen • umfangreiche Filter-Funktion der Mitarbeiter / Abteilungen • Ermittlung der gearbeiteten Stunden / Überstunden • Rundungsmöglichkeiten ( Anfangs- und Endzeit) • Datenexport in Excel und Lohnabrechnungsprogramme der Personalabteilung (.csv Format) • einfache Wandmontage • inklusive 5 RFID-Karten • 3 (nach Registrierung) Safescan TA-8035 Wi-Fi: • Kommen- und Gehen Buchung mit Fingerabdruck, RFID Karte/Anhänger oder Passwort • registriert bis zu 3.000 Benutzer • speichert bis zu 200.000 Zeiteinträge • Export der Buchungsdaten per USB-Stick oder W-Lan/Netzwerkkabel (Echtzeit-Übertragung) • inklusive Schnittstelle zu Türöffner- und Alarm-Sensor • funktioniert mit Safescan RF-100 RFID-Karten und RF-110 RFID-Schlüsselanhängern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 150 x 251 x 45 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen