CHRONOPLAN Monatsplan Midi 2016/50516 Midi (9,6 x 17,2 cm) 120 g/m²

Artikelnummer: Z00495673
EAN: 4004182505168
Herstellernummer: 50516
CHRONOPLAN Monatsplan Midi 2016/50516 Midi (9,6 x 17,2 cm) 120 g/m²
Inkl. Steuern: 4,90 € VE 1 Paket Netto 4,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• der ganze Monat auf einen Blick, da ausklappbar • mit Aktivitätenliste • mehr Haltbarkeit dank 120 g/m² Papier • kompatibel mit allen gängigen Zeitplansystemen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Midi (9,6 x 17,2 cm)
Jahr 2016
Grammatur 120 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen