CHRONOPLAN Chronoplan Zeitplansystem/50173, Maße 22 x 27,5 cm, Farbe schwarz; Echt Leder

Artikelnummer: Z00018710
EAN: 4004182501733
Herstellernummer: 50173
CHRONOPLAN Chronoplan Zeitplansystem/50173, Maße 22 x 27,5 cm, Farbe schwarz; Echt Leder
Brutto Set-Preis 111,78 € Netto 93,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• professionelles Zeitplansystem • Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Bedienungsanleitung, Reißverschluss • bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch D-Ringmechanik (Ø 30 mm), Ringabstand: 2 x 2 x 8 x 2 x 2 cm • hochwertiges Vollrindleder • Lieferung ohne Kalendarium, passendes Zubehör auf Seite XXX

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 22 x 27,5 cm
Textilkennzeichnung 100% Leder
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]