Chronoplan Zeitplansytem Einsteiger/50103, Maße 22 x 24 cm, Farbe schwarz

Artikelnummer: Z00024354
EAN: 04004182501030
Herstellernummer: 50103
Chronoplan Zeitplansytem Einsteiger/50103, Maße 22 x 24 cm, Farbe schwarz
Inkl. Steuern: 78,56 € VE 1 Stück Netto 66,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einsteigerversion in die professionelle Zeitplanung • Verschlusslasche, innen Moiré-Textil, Stiftlasche, div. Fächer für Karten, 31-tlgs. Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Kurzbedienungsanleitung • D-Ringmechanik Ø 30 mm • hochwertiges Kunstleder • Lieferung ohne Kalendarium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 22 x 24 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen