Zentrierbohrer f. Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS-plus, 8 mm, 120 mm

Artikelnummer: Z00191439
EAN: 3165140046114
Herstellernummer: 2608596157
Zentrierbohrer f. Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS-plus, 8 mm, 120 mm
UVP: 11,39 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 6,20 € VE 1 Stück Netto 5,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer für Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS-plus, Zubehör für Hohlbohrkronen, Durchmesser/Schlüsselweite: 8 mm, Gesamtlänge: 120 mm Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Durchmesser/Schlüsselweite mm 8
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 176
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 42
Volumen (dm³) 0.059

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen