• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 53%

Bosch Zentrierbohrer HM, 120 mm

Artikelnummer:  
Z00185627
EAN:  
3165140375924
Herstellernummer:  
2 608 584 777
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 14,67 €
6,88 €

Netto 5,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 8 Millimeter
Gesamtlänge mm 120 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 19.01.2005
Produkttext, ZB grau Zentrierbohrer Hartmetall für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 120
Bruttogewicht 0.036 Kilogramm
Abmessung Breite 41 Millimeter
Abmessung Länge 180 Millimeter
Nettogewicht 0.036 Kilogramm
Volumen 0.059 Kubikdezimeter
Art des Zubehörs sonstige
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zentrierbohrer Hartmetall Lochsägen Multi Construction, mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, Bohrspitze 118 Grad, Gesamtlänge: 120 mm, Zentrierbohrer für Schnellwechsel-Adapter, für Lochsägen mit Schnittkapazität kleiner als 60 mm, diamantgeschliffene Hartmetallschneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzwecksonderschliff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 53%
Bosch Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
UVP: 10,66 € 5,01 € Netto 4,21 € - zzgl. Versand
- 53%
Bosch Zentrierbohrer HSS-Co, 120 mm
UVP: 20,49 € 9,59 € Netto 8,06 € - zzgl. Versand
- 53%
Bosch Übergangsadapter-Set, 6-teilig

6 Stück pro Packung

UVP: 17,15 € 8,07 € Netto 6,78 € - zzgl. Versand
- 50%
Bosch Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm

5 Stück pro Packung

UVP: 8,22 € 4,13 € Netto 3,47 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben