Zentrierbohrer HSS-Co, 120 mm

Artikelnummer: Z00185672
EAN: 3165140414609
Herstellernummer: 2608584843
Zentrierbohrer HSS-Co, 120 mm
UVP: 20,49 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 11,88 € VE 1 Stück Netto 9,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen Progressor und Multi Construction, mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, 135 Grad Spitzenwinkel und Kreuzanschliff, Gesamtlänge: 120 mm, Zentrierbohrer für Schnellwechsel-Adapter, für Lochsägen mit Schnittkapazität kleiner als 60 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 42
Volumen (dm³) 0.051

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen