Zentrierbohrer HSS-Co, 65 mm

Artikelnummer: Z00185480
EAN: 3165140365550
Herstellernummer: 2608584750
Bosch
Zentrierbohrer HSS-Co, 65 mm
UVP: 10,92 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 5,20 € VE 1 Stück Netto 4,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen Sheet Metal, mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, 135 Grad Spitzenwinkel und Kreuzanschliff, Gesamtlänge: 65 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 40
Volumen (dm³) 0.041

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen