Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm

Artikelnummer: Z00185475
EAN: 3165140279925
Herstellernummer: 2608584677
Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
UVP: 10,66 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 5,02 € VE 1 Stück Netto 4,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen Progressor, mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, 135 Grad Spitzenwinkel und Kreuzanschliff, Gesamtlänge: 80 mm, für Lochsägen mit Schnittkapazität kleiner als 46 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 43
Volumen (dm³) 0.056

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen