Zentrierbohrer HSS-G, 102 mm

Artikelnummer: Z00191411
EAN: 3165140045186
Herstellernummer: 2608596119
Zentrierbohrer HSS-G, 102 mm
UVP: 6,95 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,14 € VE 1 Stück Netto 2,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen HSS-Bimetall, für Sechskantadapter mit Schlüsselweite 11 mm, Gesamtlänge: 102 mm, Zentrierbohrer für Standardadapter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 152 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Volumen 0.061 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 50 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen